産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85215123 品番IPOE-E174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。

最大延長(m)200 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)430 入力最大95W DC50~57V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン4 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート 出力各ポート最大30.8W DC44~55V 電源PoE コネクタ形状RJ45 材質(ケース)IP30 メタル インターフェース10/100/1000BASE-T 伝送速度(Mbps)10/100/1000 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする