産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85215166 品番IGTP-825AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)389 タイプPoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)PoEバジェット:30 ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源DC24〜56V 材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする