ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 自動車用防犯・セキュリティー用品
ジェイウィン(J win)の 自動車用タイヤロック
タイヤロック JTL-32
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85217729
品番
JTL-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。
耐荷重(kg)
800
適合タイヤ幅(mm)
300
適合径(Φmm)
タイヤ:770
地上高さ(cm)
対応最低:14
寸法(cm)
64×65×23.5、延長レバー取付時:77
質量(kg)
20
レバー長さ(mm)
400
用途
安全の確保や乗り逃げの防止に。
注意
※左にハンドルを切った状態の左前輪を上げるにはJWJ-08Lを使用してください。