4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85217738 品番THD44MSP-4K60S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。

伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps 対応解像度480i〜1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz 色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0) 対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19 質量(g)約535 電源(V)入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A 接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4 用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。 仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
注意
4KHDR映像は別途対応したデバイス、モニター、HDMIケーブルが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする