SN.スクエア.リサイクルコットン-A(トートバッグ/)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85217993 品番 296902
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。日常的に廃棄される大量の綿Tシャツを色別に回収管理し、それを細かく切り刻み”わた”にしていきます。
その原料”わた”から紡績された糸は、大量の水・染料を使う工程を経ずリサイクルされます。新たな生地に生まれ変わり、その生地からトートバッグがつくられています。
もとの色をそのまま活かしたアップサイクル糸。水不使用、染料不使用で、手が届くフレンドリーなエコトートです。ちょっとしたお出かけにちょうどいいサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。トートバッグ・ショルダーバッグの2way仕様。シンプルだけど、オシャレで機能的。
チャームやスカーフなど、お手持ちのアクセサリーが映え、表情を変えて楽しむことも…。斜め掛けでも、肩掛けでも…。両手をふさぐことなく使用できます。
たくさん荷物が入って収納力も抜群です。ボトルをすっきり入れていただけるポケット付き。長財布、スマホ、ポーチなどらくらく収納!
モノの出し入れがしやすく、中身もパッと確認できます。サイドのルーポケットには、すぐに出したいティッシュやマスク、消臭スプレーなどの小物を入れることができます。
しっかりしたつくりで自立するシルエット。どんなファッションにも合わせやすく、季節を問わず大活躍です。

IVORY 材質表地:綿、ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×25×12 長さ(cm)16(持ち手) ポケット外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所 その他ショルダー付き(長さ90cm) 仕様留め具:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする