48-22-8322N PACKOUTTM 20インチツールバッグ ミルウォーキーツール 85218806 48-22-8322N PACKOUTTM 20インチツールバッグ ミルウォーキーツール 85218806 48-22-8322N PACKOUTTM 20インチツールバッグ ミルウォーキーツール 85218806 48-22-8322N PACKOUTTM 20インチツールバッグ ミルウォーキーツール 85218806 48-22-8322N PACKOUTTM 20インチツールバッグ ミルウォーキーツール 85218806

PACKOUTTM 20インチツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85218806 品番48-22-8322N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用
大型の手工具も収納可能な大容量
場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×508×351 長さ(mm)508 幅(mm)310 質量(kg)2.2 高さ(mm)351 材質(本体)1680Dバリスティック サイズ(inch)20 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)351 外寸法・奥行(mm)508

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする