48-22-8310N PACKOUTTM 10インチトートバッグ ミルウォーキーツール 85218824 48-22-8310N PACKOUTTM 10インチトートバッグ ミルウォーキーツール 85218824 48-22-8310N PACKOUTTM 10インチトートバッグ ミルウォーキーツール 85218824 48-22-8310N PACKOUTTM 10インチトートバッグ ミルウォーキーツール 85218824

PACKOUTTM 10インチトートバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85218824 品番48-22-8310N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
底面には耐衝撃性ポリマーを使用
メタルハードウエア
成形ハンドル

材質1680Dバリスティック 長さ(mm)279 サイズ(inch)10 本体質量(kg)2.1 ポケット数28 外寸法・幅(mm)254 外寸法・高さ(mm)330

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
電気工事
的場電工 様

ポケットに余裕がない。全体的のかたい。ポケット何もはいらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする