ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85218867
品番
48-22-8431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
着脱式ケース・間仕切り付
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質
耐衝撃性ポリマー
質量(kg)
2.06
長さ(mm)
502
幅(mm)
416
高さ(mm)
64
防水性
IP65
サイズ
M
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
参考になった