ウチダ
ウチダの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ウチダの 運動会/スポーツイベント用品
ウチダの 応援グッズ/衣装
赤白うちわ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85219497
品番
14948
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
335×237×4
セット内容
本体×1
材質
再生コート紙90、再生PP
包装形態
無
質量(g)
26
色
赤白