大旗 丸棒(ロング)Φ12mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85219549 品番14957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)約590×440 寸法(Φ×mm)棒:12×1000 セット内容本体×1 材質ポリエステル 包装形態 質量(g)980

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85219549 14957 52970846 1818 大旗 丸棒Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 大旗 丸棒Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 1個 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする