簡易防災セット30点

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85220118 品番52158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

防災士が監修した防災セット二泊まで可能な充実したセットです。難燃性のナップサックタイプなので、万一の火事の際にも荷物を守ります。
材質:ABS、鉄。サイズ:リュックサイズ:335×450mm。セット内容:非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×2、エイドチーム×1、非常用食器折り紙×1、軍手×1組、不織布マスク×3、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、歯ブラシ×1、歯磨き粉×1、コップ(2色アソート)×1、不織布スリッパ×1組、ロープ3m×1、防災用ウェットティッシュ×1

寸法(mm)リュックサイズ:335×450 セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×2、エイドチーム×1、非常用食器折り紙×1、軍手×1組、不織布マスク×3、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、歯ブラシ×1、歯磨き粉×1、コップ(2色アソート)×1、不織布スリッパ×1組、ロープ3m×1、防災用ウェットティッシュ×1 材質ABS、鉄 包装形態PP袋 質量(g)1500 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする