ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン パワーアングルプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220669
品番
LA320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
LA320
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
200
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
長穴(mm)
10×20
用途
固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。