LA415 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220687 LA415 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220687 LA415 モリギン パワーアングルプレート ACE(エース) 85220687

モリギン パワーアングルプレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85220687 品番 LA415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。

材質 仕上ユニクロメッキ 規格LA415 寸法A(mm)40 寸法B(mm)150 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20 用途固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする