ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン パワーLL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220739
品番
PPL41015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
PPL41015
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
64
寸法F(mm)
112
寸法G(mm)
40
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
用途
固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。