ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン 長アングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
20×20×50
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
50
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:2.5
用途
軽い物の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。