ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン 長アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220784
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
20×20×150
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
150
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:2.5
用途
軽い物の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。