ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ユニクロ ファングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220879
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
長穴があいた、アングル金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
120
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
120
板厚(mm)
2.5
長穴(mm)
8×15
用途
固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。