ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
ジョイントミニ金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
85220915
品番
C-744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて小型の金折です。
材質
鉄
仕上
亜鉛黒メッキ
規格
3.2×18×43×43
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
18
板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
用途
軽い物の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。