ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ジョイントミニアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
仕上
亜鉛黒メッキ
規格
3.2×10×10×25
注文コード
85221046
品番
C-757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕上・規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて小型のアングルです。
材質
鉄
仕上
亜鉛黒メッキ
規格
3.2×10×10×25
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
25
板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
用途
軽い物の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。