ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ジョイントミニ平板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
仕上
ニッケルメッキ
注文コード
85221168
品番
C-769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて小型の平板です。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
規格
3.2×18×25
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
25
板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
用途
軽い物の固定や補強に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。