曜日別特売
- モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース) 85221195

 

- モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース) 85221195
- モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース) 85221195

モリギン ユニクロ プレート金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)65
板厚(mm)2
内容量1本注文コード85221195品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41
販売価格(税別)
37

ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。

用途
木材の固定や補強、接合に。
材質仕上ユニクロメッキ規格65幅(mm)10長さ(mm)65板厚(mm)2穴径(Φmm)3.6
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85221204
2023-12-08
用途: 汎用的に使える金具

しっかりした強度があり、コストパフォーマンスが良いです。ユニクロプレートは加工しやすく、多用途に使えます。ただ、このような製品は穴のサイズや間隔のバリエーションが無いので、穴拡大の加工が必要になる場合が多いです。穴のサイズのバリエーションがあれば、より効率よく利用できるようになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする