- モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース) 85221238 - モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース) 85221238

モリギン ユニクロ プレート金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85221238 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。

材質 仕上ユニクロメッキ 規格180 幅(mm)20 長さ(mm)177 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)4 用途木材の固定や補強、接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85221204
2023-12-08
用途:
汎用的に使える金具

しっかりした強度があり、コストパフォーマンスが良いです。ユニクロプレートは加工しやすく、多用途に使えます。ただ、このような製品は穴のサイズや間隔のバリエーションが無いので、穴拡大の加工が必要になる場合が多いです。穴のサイズのバリエーションがあれば、より効率よく利用できるようになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする