ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ユニクロ 直穴プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85221299
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直穴のあいたストレート金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
600
幅(mm)
32
長さ(mm)
600
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5
用途
木材の固定や補強、接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。