ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ユニクロ ワイドプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221308
品番
WHP80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
幅の広いプレート金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
WHP80
幅(mm)
30
長さ(mm)
74
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.2
用途
木材の固定や補強、接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。