ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ユニクロ 巾広プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
250
幅(mm)
60
長さ(mm)
250
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
5
ボルト穴径(Φmm)
15
用途
木材の固定や補強、接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。