ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ユニクロ パワープレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221466
品番
PPU-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
PPU-25
幅(mm)
32
長さ(mm)
250
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
長穴(mm)
10×20
用途
固定や補強、接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。