ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ユニクロ 富士アングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
250
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
140
寸法D(mm)
155
寸法E(mm)
60
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
ビス:6
長穴(mm)
15×25
用途
補強、接合などに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。