ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンレス金折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
4個
注文コード
85221633
品番
ST1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型のステンレス金折です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
規格
2×10×30×30
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:4.3
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。