ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンレス金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221667
品番
ST2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
小型のステンレス金折です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
規格
2×15×20×20
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:4.3
穴数
2個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。