ST2040 モリギン ステンレス金折 ACE(エース) 85221694 ST2040 モリギン ステンレス金折 ACE(エース) 85221694

モリギン ステンレス金折

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85221694 品番 ST2040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

小型のステンレス金折です。

材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 規格2×15×20×40 寸法A(mm)20 寸法B(mm)40 寸法C(mm)15 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:4.3 穴数3個 用途固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする