ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンレス強力金折L(等辺)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221728
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ステンレスSUS304で細身な等辺の金折です。
材質
ステンレスSUS304
規格
2×10×45×45
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
10
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.8
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。