L3060 モリギン ステンレス強力金折L(不等辺) ACE(エース) 85221746 L3060 モリギン ステンレス強力金折L(不等辺) ACE(エース) 85221746

モリギン ステンレス強力金折L(不等辺)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85221746 品番L3060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304で細身な不等辺金折です。

材質ステンレスSUS304 規格2×15×30×60 寸法A(mm)60 寸法B(mm)30 寸法C(mm)15 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:3.8 穴数4個 用途固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする