ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンレス強力金折L(不等辺)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85221755
品番
L4080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304で細身な不等辺金折です。
材質
ステンレスSUS304
規格
2×15×40×80
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.8
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。