ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンレス強力金折L(不等辺)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85221764
品番
L50100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304で細身な不等辺金折です。
材質
ステンレスSUS304
規格
2×15×50×100
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
15
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.8
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。