ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン 平甲 立穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85221773
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
材質
亜鉛鋼板
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
33
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.8
長穴(mm)
5×10
用途
テーブル足の取り付けなどに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。