ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ユニクロ セレクトA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221877
品番
A-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
32
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
ビス:5.5
長穴(mm)
10×20
用途
単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
※AタイプとBタイプの組み合わせ適合品番をお間違いないようご注意ください。