ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ステンバレット棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
60×100
注文コード
85222306
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
材質
ステンレスSUS304
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
5
穴径(Φmm)
ビス:5
穴数
4個
規格
60×100
用途
固定や補強、接合、棚受けとして。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。