ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ステンバレット棚受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85222324
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
材質
ステンレスSUS304
寸法A(mm)
120.5
寸法B(mm)
74.8
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
5
穴径(Φmm)
ビス:5
穴数
4個
規格
75×120
用途
固定や補強、接合、棚受けとして。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。