ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の 金折
モリギン ステンレス金折 SHA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
35
注文コード
85222394
品番
内折SHA35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。
外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
12
板厚(mm)
1
穴径(Φmm)
ビス:3
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。