SHC45 モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース) 85222489 SHC45 モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース) 85222489

モリギン ステンレス隅金 SHC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85222489 品番SHC45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスSUS304の平折です。

材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 寸法A(mm)44 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32 板厚(mm)1 穴径(Φmm)ビス:3 穴数4個 用途固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85222489 SHC45 22924283 SHC-45 ステン隅金 ACE(エース) ステン隅金 ACE(エース) 1個 219 税込241 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする