ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ステンレス隅金 SHC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85222507
品番
SHC75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304の平折です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
65
板厚(mm)
1.5
穴径(Φmm)
ビス:3.5
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85222507
SHC75
22924308
SHC-75
ステン隅金
ACE(エース)
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました