ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ステンレスT型金具 SHT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85222534
品番
SHT60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
58
板厚(mm)
1
穴径(Φmm)
ビス:3
穴数
5個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。