ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の その他補強金具
モリギン ステンレス十字金具 SHK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85222568
品番
SHK45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスSUS304の細身の十字金具です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
16.5
板厚(mm)
1
穴径(Φmm)
ビス:3
穴数
4個
用途
固定や接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。