ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の その他補強金具
モリギン 角パイプ金具 FJ#2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
19
注文コード
85222796
品番
19-2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
44.2
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
25.2
寸法F(mm)
19.2
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
6
タイプ
19角用
用途
角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。