ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の その他補強金具
モリギン 角パイプ金具 FJ#2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85222805
品番
25-2F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
56.2
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
31.2
寸法F(mm)
25.2
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
6
タイプ
25角用
用途
角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。