2501 モリギン マゲ板 ヒネリ ACE(エース) 85222988 2501 モリギン マゲ板 ヒネリ ACE(エース) 85222988

モリギン マゲ板 ヒネリ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85222988 品番 2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法A(mm)100 寸法B(mm)22 寸法C(mm)52 寸法D(mm)20 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7 穴数3個 用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85222988
2024-03-30
用途:
ひねりが90度に足りてない。70度程度だった
建設業・工事業

ひねり板の角度が90度ではなかった。
70度程度だったので自分で更にひねりを加えて使った。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする