2503 モリギン マゲ板 ヒネリ ACE(エース) 85223006 2503 モリギン マゲ板 ヒネリ ACE(エース) 85223006

モリギン マゲ板 ヒネリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 穴数5個 注文コード85223006 品番2503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数など7種類から選べます 他の種類を見る

ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法A(mm)150 寸法B(mm)22 寸法C(mm)102 寸法D(mm)20 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7 穴数5個 用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85222988
2024-03-30
用途:
ひねりが90度に足りてない。70度程度だった
建設業・工事業

ひねり板の角度が90度ではなかった。
70度程度だったので自分で更にひねりを加えて使った。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする