ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の S型・Z型
モリギン マゲ板 ヒネリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
穴数
4個
注文コード
85223024
品番
2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
20
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
穴数
4個
用途
アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。