2460 モリギン マゲ板 ステンレス ACE(エース) 85223049 2460 モリギン マゲ板 ステンレス ACE(エース) 85223049

モリギン マゲ板 ステンレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85223049 品番 2460
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 幅(mm)20 長さ(mm)50 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7 穴数2個 用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする