ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン マゲ板 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85223058
品番
2461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
幅(mm)
20
長さ(mm)
75
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
穴数
3個
用途
アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。